Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 35mm

Nr art.: 118822 35
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min.
35 mm
Długość użytkowa L1
55 mm
Długość całkowita L
85,5 mm
Średnica trzonka DS
19,05 mm
Norma
Werksnorm
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Obróbka na sucho
nadaje się
Olej
nadaje się
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Długość rowków mocujących Lc
55 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów
Otwór przelotowy
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło rurowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118822 35
EAN / GTIN 4069515029582
Numer producenta 118822 35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
żeliwo sferoidalne
K
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wiertła do wszystkich powszechnie używanych wiertarek z chwytem magnetycznym. Bardzo dobre właściwości skrawające dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy. Łatwe ostrzenie. Z chwytem Weldon - ⌀ 19 mm.
HSS ze specjalną powłoką z TiAlN - lepsze właściwości skrawania (zapobiega tworzeniu się narostów na narzędziu).

Zastosowanie:

W przenośnych wiertarkach magnetycznych lub stacjonarnych słupowych do wiercenia dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertło rurowe skrawa tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertniczy wypychany jest przez kołek wypychacza siłą napięcia sprężyny.

W dostawie:

Bez kołka wypychacza.

Wskazówka:

Do smarowania wierteł rurowych zalecany jest wysokowydajny olej do obróbki skrawaniem (patrz nr 084210).