Fraise à carotter HSS prof. de coupe 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 35mm

Réf.: 118822 35
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
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 35 mm
Longueur totale L 85,5 mm
Diamètre de queue DS 19,05 mm
Norme Werksnorm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Interface interface 1
Type de produit fraise à carotter
Sommaire pièce unique
Profondeur de coupe max. L2 55 mm

Identification et classification

Référence article 118822 35
EAN / GTIN 4069515029582
Réf. fabricant 118822 35
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS avec revêtement TiAlN spécial pour des propriétés de coupe améliorées (prévention des micro-soudures).

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.