{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 21 mm | |
| Długość całkowita L | 85,5 mm | |
| Średnica trzonka DS | 19,05 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 55 mm |
| Numer artykułu | 118822 21 | |
| EAN / GTIN | 4069515029483 | |
| Numer producenta | 118822 21 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |