Kernebor HSS skæredybde 55 mm, TiAlN, ⌀ DC m7: 35mm

Art.-nr.: 118822 35
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Weldon-skaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 35 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Skaft Weldon-skaft
Skaft-⌀ 19,05 mm
Skæredybde 55 mm
Samlet længde L 85,5 mm
Produkttype Kernebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118822 35
EAN/GTIN 4069515029582
Producentnummer 118822 35
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft − ⌀19 mm.
HSS med speciel TiAlN-belægning af hensyn til forbedrede skære-egenskaber (forhindring af materialesammensvejsning).

Anvendelse:

På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

Leveringsomfang:

Uden udstøder.

Bemærk:

Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter