{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Min. średnica skrawania Dc min. |
26 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
55 mm
|
|
| Długość całkowita L |
85,5 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
19,05 mm
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się warunkowo
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
55 mm
|
|
| Zastosowanie przy rodzaju otworów |
Otwór przelotowy
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło rurowe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 118822 26 | |
| EAN / GTIN | 4069515029520 | |
| Numer producenta | 118822 26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |