• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wiertła wielostopniowe, z HSS, TiAlN, ⌀ ostrzy: 4-12mm

Nr art.: 118324 4-12
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
352 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ ostrzy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm - 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS
Norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
wysokość stopni 6 mm
długość całkowita 79 mm
⌀ chwytu 6 mm
stopnie wiertła rosnąco o 1 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614
Numer producenta 118324 4-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwyt z 3 dodat. powierzchniami.
Wiertła stopniowe z linią śrubową dla optymalnego odprowadzania wiórów i z wytrzymałą powłoką zapewniającą wysoką odporność na zużycie.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).