Stupňovitý vrták HSS 4-12

Č. pol.: 118324 4-12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm - 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Výška stupňa/úrovne 6 mm
Celková dĺžka 79 mm
⌀ stopky 6 mm
Úrovne vŕtania stúpajúce o 1 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118324 4-12
EAN/GTIN 4045197199614

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S valcovým navrtávakom, čísla ⌀ v drážke. Stopka s ďalšími tromi plochami.
Stupňovitý vrták so špirálou pre optimálny odvod triesok a vysoko výkonnou povrchovou úpravou pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu.

Použitie:

Vŕtanie a odihlovanie, maximálna hrúbka materiálu = výška stupňa (pozri tabuľku).
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
    ⌀ rezanie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka