• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas escalonadas HSS 4-12 mm

Número de artículo: 118324 4-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm - 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Mango Vástago con tres superficies de apriete
Altura de escalonado 6 mm
Longitud total 79 mm
⌀ de mango 6 mm
Niveles de perforación en aumento de 1 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con broca centrar cilín., números de ⌀ en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales.
Broca escalonada en espiral para una evacuación óptima de virutas y un recubrimiento de alto rendimiento para una alta resistencia al desgaste.

Aplicación:

Taladrado y desbarbado, grosor máximo del material = altura de escalonado (véase tabla).
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
    ⌀ de corte (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra