Trapboor HSS 4-12 mm

Artikelnummer: 118324 4-12
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm - 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Traphoogte 6 mm
Totale lengte 79 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Boortrappen oplopend met 1 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118324 4-12
EAN/GTIN 4045197199614

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met cilindrische centreerboor, ⌀-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken.
Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid.

Toepassing:

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).
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
    Snijkant-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen