Zestaw wierteł stopniowych HSS, TiAlN, ⌀ ostrzy DC: 4-30mm

Nr art.: 118332 4-30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ ostrzy DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba narzędzi 3 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Min. średnica skrawania 4 mm
Maks. średnica skrawania 30 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Materiał skrawający HSS
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118332 4-30
EAN / GTIN 4067263124696
Numer producenta 118332 4-30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

W zestawie 3 wiertła stopniowe i 1 opakowanie pasty wiertarskiej nr 118160, w kasecie.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania walcowych otworów w materiałach o grubości do 4 lub 6 mm.

Zawartość:

Pasta wiertarska: nr 118160
po 1 wiertle stopniowym: Nr 118324 wielk. 4−12; 12−20; 20−30