{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wielkość uchwytu | 3 | |
| Długość chwytu LS | 99 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 17,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 26 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h9 | |
| Liczba stopni | 2 | |
| Indeks poziomu | 1 | |
| Średnica skrawania stopień Dc | 17,5 mm | |
| Długość stopni L3 | 35 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 165 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 5,25 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 20 stopni | |
| Maks. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Kąt stopnia | 180 stopni | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | Waporyzowane | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 192 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 140 mm | |
| Długość całkowita L | 286 mm | |
| Długość funkcjonalna | 186,75 mm | |
| Masa | 600 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 8377 | |
| Proces obróbki | Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 117320 M16 | |
| EAN / GTIN | 4045197036407 | |
| Numer producenta | 117320 M16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |