• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Wiertła stopniowe, z HSS 180°, waporyzowane, do śrub: M10

Nr art.: 117320 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wielkość uchwytu 2
Długość chwytu LS 80 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 11 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 18 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h9
Liczba stopni 2
Indeks poziomu 1
Średnica skrawania stopień Dc 11 mm
Długość stopni L3 23 mm
Długość rowków mocujących Lc 130 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,3 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 20 stopni
Maks. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kąt stopnia 180 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Materiał skrawający HSS
Powłoka Waporyzowane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 153 mm
Długość użytkowa L1 117 mm
Długość całkowita L 228 mm
Długość funkcjonalna 149,7 mm
Masa 250 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 8377
Proces obróbki Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117320 M10
EAN / GTIN 4045197036377
Numer producenta 117320 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stopnie wiercące i fazujące mają własne rowki wiórowe i łysinki prowadzące, dlatego zachowują geometrię nawet po wielokrotnym ostrzeniu.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i do pogłębień pod łby śrub, o kształcie H, J i K, wykonanie średnie wg DIN 74, strona 2.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.