• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu în trepte HSS 180°, vaporizat, Pentru şuruburi: M16

Cod articol.: 117320 M16
Reducere
182,93 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 17,5 mm
Clasa de toleranță ISO h9
Unghi, prima etapă 118 grad
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 180 grad
Lungimea canalelor de aşchii Lc 165 mm
Lungimea totală L 286 mm
Lungimea treptei L3 35 mm
Standard DIN 8377
Răcire interioară nu
Tip prindere Con Morse CM
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Referinţă de prindere 3
Lungimea tijei LS 99 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 17,5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 26 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 5,25 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Unghiu spirală max. 30 grad
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 192 mm
Lungime utilă L1 140 mm
Lungime funcţională 186,75 mm
Greutate 600 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără

Identificare și clasificare

Cod articol 117320 M16
EAN / GTIN 4045197036407
Număr producător 117320 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Această formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi lamare pentru capetele şuruburilor forma H, J şi K. Execuţie medie conform DIN 74 partea 2.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.