• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Brocas escalonadas HSS 180°, vaporizado, para tornillos: M16

Número de artículo: 117320 M16
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento Vaporizado/a
Tipo de producto Broca escalonada
Clase de tolerancia ISO h9
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo de escalón 180 grados
Longitud de ranura de viruta Lc 165 mm
Longitud total L 286 mm
Norma DIN 8377
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,2 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Cono Morse CM
Codificación de punto de separación HOG-MKB3
Forma de asiento Con lengüeta de expulsión
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 3
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 99 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, mín. Dc min. 17,5 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 26 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Cantidad de escalones 2
Índice escalón 1; 2
Ángulo de escalón 180 grados
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 5,25 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 20 grados
Ángulo de espiral, máx. 30 grados
Tipo de herramienta de perforación Broca polivalente
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 140 mm
Longitud funcional 186,75 mm
Peso 600 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Avance en acero < 750 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 117320 M16
EAN / GTIN 4045197036407
Número del fabricante 117320 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo escalonado y avellanado con ranuras receptoras de viruta y fajas guía propias. Gracias a ello, el perfil de la broca escalonada permanece intacto tras diversos reafilados.

Aplicación:

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados de cabeza de tornillo forma H, J y K. Modelo medio según DIN 74, hoja 2.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.