• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Stufenbohrer HSS 180°, vaporisiert, für Schrauben: M16

Artikel-Nr.: 117320 M16
Rabatt
222,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung vaporisiert
Produktart Stufenbohrer
Schneidendurchmesser Stufe Dc 17,5 mm; 26 mm
Toleranzklasse ISO h9
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Anzahl Schneiden Z 2
Stufenwinkel 180 Grad
Spannutenlänge Lc 165 mm
Länge gesamt L 286 mm
Stufenlänge L3 35 mm
Norm DIN 8377
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,2 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Morsekegel MK
Trennstellenkodierung HOG-MKB3
Aufnahmeform mit Austreiblappen
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 3
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 99 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 17,5 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 26 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl Stufen 2
Index Stufe 1; 2
Stufenwinkel 180 Grad
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 5,25 mm
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 20 Grad
Spiralwinkel, max. 30 Grad
Bohrwerkzeugart Mehrfasenbohrer
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 140 mm
Funktionslänge 186,75 mm
Gewicht 600 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB)
Farbring ohne
Vorschub in Stahl < 750 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 117320 M16
EAN / GTIN 4045197036407
Herstellernummer 117320 M16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen. Dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten.

Verwendung:

Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Schraubenkopfsenkungen Form H, J und K. Ausführung mittel nach DIN 74 Blatt 2.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.