Wiertła z krótkim stopniem, z HSS 180°, TiAlN, do śrub: M3

Nr art.: 117260 M3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: Kołek walcowy h8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do śrub M3
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 1897
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt Kołek walcowy h8
Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ D1 1. stopnia 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. stopnia 180° h8 6 mm
Wysokość stopni L1 1. stopnia 180° 9 mm
Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
tolerancje chwytu h8
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117260 M3
EAN / GTIN 4045197036223
Numer producenta 117260 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne. Wysoka precyzja ruchu obrotowego zapewnia współosiowość otworu i pogłębienia.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i do pogłębień wg DIN  74,str. 2, kształt H, J i K, wykonanie średnie.
Do śrub wg norm DIN  912, 6912, 7984, ISO 1207 (DIN 84).