{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do śrub | M10 | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
| chwyt | Kołek walcowy h8 | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 180 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| ⌀ D1 1. stopnia 180° h8 | 11 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnia 180° h8 | 18 mm | |
| Wysokość stopni L1 1. stopnia 180° | 23 mm | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 62 mm | |
| długość całkowita L | 123 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
| posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
| tolerancje chwytu | h8 | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 117260 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197036278 | |
| Numer producenta | 117260 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |