Stupňovitý vrták krátký HSS 180°, TiAlN, Pro šrouby: M3

Artiklové číslo: 117260 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: válcová stopka s h8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M3
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka s h8
Úhel zahlubovacího stupně 180 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
⌀ D1 1. stupně 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. stupně 180° h8 6 mm
Výška stupně L1 1. stupně 180° 9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Tolerance stopky h8
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117260 M3
EAN / GTIN 4045197036223
Číslo výrobce 117260 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀zajišt'ují přesnou souosost.

Použití:

Pro průchozí otvory pro šrouby dle DIN-ISO 273 a zahloubení dle DIN74, list2 tvarH, J a K, střední provedení.
Pro šrouby dle ISO912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).