Krátky stupňovitý vrták HSS 180° M3

Č. pol.: 117260 M3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka s h8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre skrutky M3
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h8
Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. schodík 180° h8 6 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 180° 9 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Tolerancia stopky h8
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117260 M3
EAN/GTIN 4045197036223

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilný. Úzke tolerancie kruhovitosti medzi ⌀ vŕtania a zahlbovania zaručuje presné lícovanie.

Použitie:

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN74, list2 tvarH, J a K, stredné vyhotovenie.
Na skrutky podľa DIN912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).
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
    pre skrutky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka