{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za vijake | M3 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 1897 | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h8 | |
| Kot grezila | 180 stopinj | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ⌀ D1 1. stopnje 180° h8 | 3,4 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnje 180° h8 | 6 mm | |
| Višina stopnje L1 1. stopnje 180° | 9 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
| Celotna dolžina L | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
| Toleranca držala | h8 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
| Številka izdelka | 117260 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197036223 | |
| Številka proizvajalca | 117260 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |