Wiertła z krótkim stopniem, z HSS 90°, waporyzowane, do śrub: M8

Nr art.: 117120 M8
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
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Powłoka
Waporyzowane
Rodzaj produktu
Wiertło stopniowe
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Liczba ostrzy Z
2
Kąt stopnia
90 stopni
Długość rowków mocujących Lc
56 mm
Długość całkowita L
111 mm
Średnica trzonka DS
15 mm
Norma
DIN 1897
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,1 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01500105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
15 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h8
Długość chwytu LS
55 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Kurzstufenbohrer HSS
Min. średnica skrawania Dc min.
8,4 mm
Maks. średnica skrawania Dc max.
15 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Liczba stopni
2
Indeks poziomu
1; 2
Kąt stopnia
90 stopni
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,52 mm
Kierunek skrętu
prawe
Zastosowanie przy rodzaju otworów
Otwór przelotowy
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
42 mm
Długość funkcjonalna
108,48 mm
Masa
110 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Posuw w
stal < 750 N/mm2
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117120 M8
EAN / GTIN 4045197035936
Numer producenta 117120 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne. Wysoka precyzja ruchu obrotowego zapewnia współosiowość otworu i pogłębienia.
specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność do narostów i poprawiająca odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek sterowanych numerycznie NC ze względu wysoką dokładność ustawiania, bardzo dobre właściwości centrujące i dużą stabilność. Często można zrezygnować z uprzedniego nawiercania.
Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogłębień wg DIN 74, ark. 1, kształt A, wyk. precyzyjne. Do wkrętów wg norm ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 i 966).