{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Varžtams | M8 | |
Danga | oksiduotas | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h8 | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 | 15 mm | |
Pakopos aukštis L1 1. pakopa | 19 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 56 mm | |
Bendras ilgis L | 111 mm | |
Koto ⌀ Ds | 15 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h8 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 117120 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197035936 |