{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| csavarokhoz | M8 | |
| Bevonat | gőzölt | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 1897 | |
| Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
| Csúcsszög | 118 fok | |
| Szár | Hengeres szár, h8 | |
| Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| ⌀ D1 1. lépcső letöréssel h8 | 8,4 mm | |
| ⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 | 15 mm | |
| Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 19 mm | |
| Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
| Teljes hossz L | 111 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 15 mm | |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
| Szártűrés | h8 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Lépcsős fúró |
| Cikkszám | 117120 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197035936 | |
| Gyártó száma | 117120 M8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |