Burghiu scurt în trepte HSS 90°, vaporizat, Pentru şuruburi: M8

Cod articol.: 117120 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 8,4 mm; 15 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Unghi, prima etapă 118 grad
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 90 grad
Lungimea canalelor de aşchii Lc 56 mm
Lungimea totală L 111 mm
Diametrul cozii DS 15 mm
Lungimea treptei L3 19 mm
Standard DIN 1897
Răcire interioară nu
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL01500105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h8
Referinţă de prindere 0150
Lungimea tijei LS 55 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8,4 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 15 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 1
Index nivel 1; 2
Unghiul treptei 90 grad
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,52 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 15 grad
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 66 mm
Lungime utilă L1 42 mm
Lungime funcţională 108,48 mm
Greutate 110 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 117120 M8
EAN / GTIN 4045197035936
Număr producător 117120 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.
Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile cu comandă numerică, datorită preciziei ridicate de poziţionare, calităţilor superioare de centrare şi stabilităţii superioare. Prin urmare, centrarea anterioară poate fi adeseori omisă.
Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, Partea 1 Forma A, execuţie fină.
Pentru şuruburi conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 şi 966).