Stepenasto svrdlo HSS 90° M8

Artikl br.: 117120 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118
  • Drška: Cilindrična drška s h8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vijke M8
Prevlaka vaporiziran
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1897
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška s h8
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ 1. Stupanj s fazom h8 8,4 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h8 15 mm
Visina stepenice 1. stepenica 19 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 56 mm
Ukupna duljina L 111 mm
⌀ drške Ds 15 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h8
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 117120 M8
EAN / GTIN 4045197035936

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Velike čvrtoće. Uska koncentričnost između ⌀ svrdla i upuštene rupe osigurava točno nalijeganje.
Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Osobito prikladno za NC strojeve zahvaljujući velikoj točnosti pozicioniranja, najboljim karakteristikama centriranja i velikoj čvrstoći. Stoga se prethodno centriranje često može izostaviti.
Za prolazne rupe vijaka prema DIN-ISO 273 i upuštenja prema
DIN 74, list 1 oblik A, izvedba fina.
Za vijke prema ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 i 966).
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
    za vijke Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu