{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M8 | |
Coating | stoomontlaten | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 8378 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h9 | 6,8 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 9 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 21 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 117060 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197035813 |