Stupňovitý vrták pod závit HSS 90°, vaporizovaný, Pro závit: M6

Artiklové číslo: 117060 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kernloch-Stufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M6
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0066 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$08
Průměr stopky 6,6 mm
Délka stopky 38 mm
Průměr břitu, min. 5 mm
Průměr břitu, max. 6,6 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h9
Délka upínací drážky 63 mm
Počet břitů 2
Úhel spirály, max. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Název výrobku (typ) N
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 65 mm
Užitná délka 51 mm
Celková délka 101 mm
Funkční délka 99,5 mm
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 4000-81
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Stupňovitý vrták pod závit
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117060 M6
EAN / GTIN 4045197035806
Číslo výrobce 117060 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň mají vlastní třískové drážky a vodicí fazetky. Proto zůstává profil stupňového vrtáku zachován i po vícenásobném přebrušování.

Použití:

Otvory pod závit a zahloubení jsou zhotoveny přesně souose při jedné pracovní operaci. Pro otvory pod závit dle DIN 336 list 1 se zahloubením 90° (jako DIN 69, provedení střední).