Tarcza szlifierska 200x25x51 mm, kształt 1, 10A46N5AV217

Nr art.: 116708
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 116708
EAN / GTIN 9003171167085
Numer producenta 116708
Numer L L50140 1683
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tarcze szlifierskie na trzpieniu z wiązaniem ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i zakładach naprawczych.
  • Są one szczególnie uniwersalne w zastosowaniu do szlifowania i ostrzenia różnych elementów.
  • Dostosowane parametry techniczne umożliwiają szeroki zakres zastosowań – od szlifowania zgrubnego po precyzyjne.
  • Szyby te są dostarczane w opakowaniach dostosowanych do potrzeb sprzedawców, co pozwala na ich przechowywanie w sposób oszczędzający miejsce.
  • Zestaw pierścieni redukcyjnych znajduje się już w opakowaniu (< H: 127 mm) i można go również zamówić ponownie.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: 10A 46 N5A V217
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 25 x 51

Zaleta:

  • możliwość uniwersalnego stosowania
  • Wysoka trwałość
  • Można ustawiać w stosy

Zastosowanie:

  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki różnych elementów podczas szlifowania zgrubnego i dokładnego

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka stołowa

Wskazówka:

  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki różnych elementów podczas szlifowania zgrubnego i dokładnego