• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 200x25x51 mm A46 N5 V Stahl

Artikel-Nr.: 116708
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 116708
EAN / GTIN 9003171167085
Herstellernummer 116708
L-Nummer L50140 1683
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Keramisch gebundene Schleifbockscheiben werden vorwiegend in Werkstätten und Reparaturbetrieben eingesetzt.
  • Im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen sind sie besonders universell einsetzbar.
  • Die abgestimmten Spezifikationen ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum von Grob- bis Feinschliff.
  • Diese Scheiben werden in händlergerechten Verpackungen geliefert, um sie platzsparend aufzubewahren.
  • Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten (< H: 127mm) und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: 10A 46 N5A V217
  • Abmessung: D x T x H = 200 x 25 x 51

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Hohe Standzeit
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff