Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros no aleados y de baja aleación

Número de artículo: 116708
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 116708
EAN / GTIN 9003171167085
Número del fabricante 116708
Número L L50140 1683
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Las muelas cerámicas para esmeriladora de pedestal se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación.
  • Pueden utilizarse universalmente para rectificado y afilado de diversos componentes.
  • Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para un amplio rango de aplicaciones, desde el rectificado grueso hasta el acabado fino.
  • Estas muelas se aportan en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén.
  • En el embalaje se incluye un juego de Arandelas de reducción (< H: 127mm) o se pueden pedir por separado.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: 10A 46 N5A V217
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 25 x 51

Ventaja:

  • Uso universal
  • Larga duración
  • Apilables

Aplicación:

  • Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Nota:

  • Uso universal para el mecanizado de diversos componentes para el rectificado grueso y fino.