Tyrolit keramisk bænkslibeskive 200x25x51 mm A46 N5 stål

Art.-nr.: 116708
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 stykker
  • Bestillingstrin: 3 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 116708
EAN/GTIN 9003171167085
Producentnummer 116708
L-nummer L50140 1683
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Keramisk bundne bænkslibeskiver bruges primært på værksteder og reparationsværksteder. De er særligt alsidige til slibning og skærpning af forskellige komponenter. De harmoniserede specifikationer muliggør en bred vifte af anvendelser fra grov- til finslibning. Disse skiver leveres i forhandlervenlig emballage til pladsbesparende opbevaring. Et sæt reduktionsringe er ikke inkluderet i emballagen og kan bestilles separat.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Specifikation : 10A 46 N5A V217
  • Dimension (D x D x H): 200 x 25 x 51 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 51 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Høj standtid
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter ved grov- og finslibning

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter ved grov- og finslibning