Tyrolit mole per smerigliatrici stazionarie 200x25x51 mm 10A46N5AV217 acciaio

Codice art.: 116708
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 3 articoli
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
Codice articolo 116708
EAN / GTIN 9003171167085
Codice del produttore 116708
Numero-L L50140 1683
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le mole per smerigliatrici stazionarie da banco a legante ceramico sono usate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione.
  • Hanno un impiego universale per la rettifica e l'affilatura di vari componenti.
  • Le diverse specifiche ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla sgrossatura alla microfinitura.
  • Queste mole vengono fornite in confezioni che consentono ai rivenditori una riduzione al minimo dello spazio di stoccaggio.
  • Un set di anelli di riduzione è incluso nella confezione (< H: 127mm) o può essere ordinato successivamente.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: 10A 46 N5A V217
  • Dimensione: D x T x H = 200 x 25 x 51

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Lunga durata
  • Impilabili

Uso:

  • Universalmente applicabile per la lavorazione di vari componenti in smerigliatura grossolana e fine

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Nota:

  • Utilizzabile a livello universale per la lavorazione di vari componenti in molatura grossolana e fine