• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Glycerine pressure gauge »pressure line« G 1/4, 0-25 bar/360 psi

Nr art.: 116330
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria pressure line
Oznaczenie producenta Glyzerinmanometer; Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 25 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116330
EAN / GTIN 4047322177153
Numer producenta 116330
Numer L L00970 132769
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Glycerine press. gauge »pressure line« Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-25 bar/360 psi, Ø 63

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/4 male
  • measuring element: brass
  • Version: Bourdon tube pressure gauge with glycerine filling
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: brass
  • Container diameter: 63 mm
  • Visor: glass
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 25 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 1 bar

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "pressure line" Zobacz wszystkie