Glicerinomanometer, »tlačna cev« G 1/4 zadaj 0-25, 0 bar/360 psi, Ø63

Št. art.: 116330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija pressure line
Oznaka proizvajalca Glyzerinmanometer; Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 25 bar
Material ohišja jeklo
Material, plošča steklo
Premer plošče 63 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116330
EAN/GTIN 4047322177153
Številka proizvajalca 116330
L-število L00970 132769
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Glicerinomanometer, »tlačna cev«, ohišje iz CrNi-jekla, priključek zadaj centriran, G 1/4, kakovostna razreda. 1, 6, merilni območje 0–25, 0 bar/360 psi, Ø63. Cenovno ugodna serija visokokakovostnih glicerinskih manometrov z ohišjem iz nerjavečega jekla za uporabo na merilnih mestih z visokimi dinamičnimi tlakovnimi obremenitvami ali vibracijami. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/4 AG
  • merilni element: medenina
  • Izvedba: Cevni manometer z glicerinom
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: medenina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: Steklo
  • priključna lega: zadaj, na sredini
  • Merilni razpon max. bar: 25 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "pressure line" Poglej vse