• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glyzerinmanometer, »pressure line« G 1/4 hinten 0-25, 0 bar/360 psi, Ø63

Artikel-Nr.: 116330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie pressure line
Herstellerbezeichnung Glyzerinmanometer; Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 25 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Glas
Durchmesser Scheibe 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116330
EAN / GTIN 4047322177153
Herstellernummer 116330
L-Nummer L00970 132769
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Glyzerinmanometer, »pressure line«, CrNi-Stahl-Gehäuse, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1, 6, Messbereich 0 - 25, 0 bar/360 psi, Ø63. Preiswerte Serie von hochwertigen Glyzerinmanometern mit Edelstahlgehäuse für Anwendungen bei Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen oder Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Messglied: Messing
  • Ausführung: Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Messing
  • Durchmesser: 63 mm
  • Sichtscheibe: Glas
  • Anschlusslage: hinten, zentrisch
  • Messbereich max. bar: 25 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 1 bar

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "pressure line" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb