Standard pressure gauge »pressure line« G 1/8, -1/0 bar/-14.5 psi

Nr art.: 115018
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria pressure line
Oznaczenie producenta Standardmanometer »pressure line«
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/8 cal
Maks. zakres wskazań 0 bar
Długość 40 mm
Szerokość 40 mm
Wysokość 40 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115018
EAN / GTIN 4047322175715
Numer producenta 115018
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard press. gauge »pressure line« Connection, rear, centric, G 1/8, Goods class 2.5, Measurement range -1/0 bar/-14.5 psi, Ø40

Cecha szcz.:

  • Casing: Synthetic material
  • Thread: G 1/8 male
  • measuring element: copper alloy
  • Version: tube pressure gauge
  • Quality class: 2.5
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 40 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 0 bar
  • Measuring range min. bar: -1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.05 bar
  • Lower / upper measuring range limit: Vacuum