Worm thread - hose clamp »blow line«, Chrome steel, 12.0 - 20.0

Nr art.: 115442
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Zawartość 1 szt.
Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 12 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 20 mm
Szerokość obejmy 9 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115442
EAN / GTIN 4047322176163
Numer producenta 115442
Numer L L00970 131998
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread - hose clamp »blow line«, Chrome steel (W2), Belt width 9.0 mm, Clamping range 12.0 - 20.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel (W 2)
  • Blade width: 9.0 mm
  • Max. clamping range: 20.0 mm
  • Min. clamping range: 12.0 mm
  • hexagon screws: Galvanised steel, chrome III coated, SW 7