• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Abrazadera para manguera helicoidal «blow line», (W2), 12-20 mm, 9 mm

Número de artículo: 115442
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Contenido 1 ud.
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 12 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 20 mm
Anchura de la abrazadera 9 mm
Protección contra la corrosión sí
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 115442
EAN / GTIN 4047322176163
Número del fabricante 115442
Número L L00970 131998
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para manguera con rosca helicoidal «blow line», acero cromado (W2), ancho de banda 9,0 mm, rango de sujeción 12,0 - 20,0 mm.

Característica:

  • Material: Acero cromado (W 2)
  • Anchura de cinta: 9,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 20,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 12,0 mm
  • Tornillos hexagonales: Acero galvanizado, recubierto con cromo III, SW 7