Clemă pentru furtun cu filet elicoidal „blow line”, (W2), 12 -20 mm, 9 mm

Cod articol.: 115442
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 12 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 20 mm
Lățime clemă 9 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 115442
EAN / GTIN 4047322176163
Număr producător 115442
L-Număr L00970 131998
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal „blow line”, oțel cromat (W2), lățime bandă 9,0 mm, interval de strângere 12,0 - 20,0 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cromat (W 2)
  • Lăţimea benzii: 9,0 mm
  • Interval de prindere max.: 20,0 mm
  • Interval de prindere min.: 12,0 mm
  • Șuruburi hexagonale: oțel zincat, acoperit cu crom III, SW 7