Fascetta per tubo flessibile a vite senza fine «blow line», (W2), 12 -20 mm, 9 mm

Codice art.: 115442
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
Contenuto 1 pz.
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 12 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 20 mm
Larghezza fascetta 9 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115442
EAN / GTIN 4047322176163
Codice del produttore 115442
Numero-L L00970 131998
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine «blow line», acciaio cromato (W2), larghezza nastro 9,0 mm, campo di serraggio 12,0 - 20,0 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato (W 2)
  • Larghezza del nastro: 9,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 20,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 12,0 mm
  • Viti a testa esagonale: acciaio zincato, rivestito con cromo III, SW 7