Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Nr art.: 114620 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    147,46 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    122,89 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 0040
Średnica trzonka DS 4 mm
Długość chwytu LS 28 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących Lc 43 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,93 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/PM TIALN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 51 mm
Długość użytkowa L1 39 mm
Długość całkowita L 75 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 338
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 37 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114620 4
EAN / GTIN 4045197023650
Numer producenta 114620 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
14
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertło kręte HPCdo materiałów wysokostopowych i bardzo twardych. Bardzo stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi nakrętek mocujących. Zaostrzenie z korekcją kąta wiórów. Precyzyjne bicie do dokładnych otworów.
Końcówka o kształcie S.
wymiary zbliżone do DIN 338.
Chwyt wg DIN 1835A.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.