Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm

Nr art.: 114620 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    223,71 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    186,46 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 0060
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Länge Schaft LS 36 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Spannutenlänge Lc 52 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,17 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 38 Grad
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Schneidstoff HSS-E-PM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS/PM TIALN
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Auskraglänge A 62 mm
Nutzlänge L1 47 mm
Länge gesamt L 96 mm
Gewicht 11 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 338
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 44,5 mm
Inhalt Einzelteil

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114620 5
EAN / GTIN 4045197023704
Numer producenta 114620 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
14
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Provedení:

Vysoce výkonný spirálový vrták HPC pro materiály s vyšším legováním a pevností. Zvláště stabilní díky zesílenému jádru a parabolickému profilu drážek pro odvod třísek. Výbrus špičky s korekturou úhlu čela. Nízká obvodová házivost pro přesné otvory.
S hrotem tvar S.
Rozměry podobné DIN 338.
Stopka dle DIN 1835A.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.