• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Cod articol.: 114620 4
Reducere
24,67 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,00 € 24,67 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    17,50 € 20,56 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E-PM
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 75 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 43 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Unghi, prima etapă 130 grad
Unghiu spirală min. 38 grad
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0040
Lungimea tijei LS 28 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,93 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător HSS/PM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 51 mm
Lungime utilă L1 39 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 37 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 114620 4
EAN / GTIN 4045197023650
Număr producător 114620 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiul elicoidal HPC performant pentru materiale din aliaj de calitate şi foarte rezistente. Foarte stabil datorită miezului întărit şi profilului parabolic al canalului pentru aşchii. Vârf cu corectarea unghiului de înclinare. Concentricitate precisă pentru găuriri exacte.
Cu vârf de forma S.
Dimensiuni similare DIN 338.
Coadă conform DIN 1835A.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.