• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 12mm

Nr art.: 114620 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 0120
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 45 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących Lc 101 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,8 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/PM TIALN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 117 mm
Długość użytkowa L1 90 mm
Długość całkowita L 158 mm
Masa 102 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 338
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 83 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114620 12
EAN / GTIN 4045197023971
Numer producenta 114620 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
14
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertło kręte HPCdo materiałów wysokostopowych i bardzo twardych. Bardzo stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi nakrętek mocujących. Zaostrzenie z korekcją kąta wiórów. Precyzyjne bicie do dokładnych otworów.
Końcówka o kształcie S.
wymiary zbliżone do DIN 338.
Chwyt wg DIN 1835A.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.