Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm

Nr art.: 114620 8,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    379,71 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    316,41 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 8,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 8,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących Lc 75 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,98 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/PM TIALN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 88 mm
Długość użytkowa L1 67 mm
Długość całkowita L 125 mm
Masa 40 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 338
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114620 8,5
EAN / GTIN 4045197023834
Numer producenta 114620 8,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
14
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertło kręte HPCdo materiałów wysokostopowych i bardzo twardych. Bardzo stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi nakrętek mocujących. Zaostrzenie z korekcją kąta wiórów. Precyzyjne bicie do dokładnych otworów.
Końcówka o kształcie S.
wymiary zbliżone do DIN 338.
Chwyt wg DIN 1835A.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.