Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 9,8mm

Nr art.: 114400 9,8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    96,23 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    80,17 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
318 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 9,8 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 133 mm
Długość rowków mocujących Lc 87 mm
Średnica trzonka DS 9,8 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Min. kąt linii śrubowej 29 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer HSS-E
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 46 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,284 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu C
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 93 mm
Długość użytkowa L1 67,4 mm
Długość funkcjonalna 67,4 mm
Maks. prędkość obrotowa 4 060 min-1
Masa 58 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 72,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114400 9,8
EAN / GTIN 4045197018137
Numer producenta 114400 9,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
wzmocniony rdzeń, niepowlekane.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.