• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6,6mm

Nr art.: 114400 6,6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    39,73 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    33,12 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
436 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00660100
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0066 mm
Klasa tolerancji uchwytu h8
Średnica trzonka 6,6 mm
Długość chwytu 38 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 6,6 mm
Min. średnica skrawania 6,6 mm
Maks. średnica skrawania 6,6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących 63 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 29 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 65 mm
Długość użytkowa 49,8 mm
Długość całkowita 101 mm
Długość funkcjonalna 49,8 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 029 min-1
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 338
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114400 6,6
EAN / GTIN 4045197017819
Numer producenta 114400 6,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
wzmocniony rdzeń, niepowlekane.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.