Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 2,6mm

Nr art.: 114400 2,6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    21,78 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    18,14 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 043 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 338
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 2,6 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 57 mm
Długość rowków mocujących Lc 30 mm
Średnica trzonka DS 2,6 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Min. kąt linii śrubowej 26 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,03 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00260100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 2,6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h8
Długość chwytu LS 27 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer HSS-E N
Maks. średnica skrawania Dc max. 2,6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,606 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 16,747 mm
Kształt szlifu C
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 24,8 mm
Długość funkcjonalna 24,8 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 304 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 26,1 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114400 2,6
EAN / GTIN 4045197017413
Numer producenta 114400 2,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo:wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.
wzmocniony rdzeń, niepowlekane.
Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.