Spiralinis grąžtas HSS/E N 9,8 mm

Prekės Nr.: 114400 9,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,46 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    14,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9,8 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 72,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
Bendras ilgis L 133 mm
Koto ⌀ Ds 9,8 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114400 9,8
EAN / GTIN 4045197018137

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.
Sustiprinta šerdis, be padengimo.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį