Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,8mm

Artiklové číslo: 114400 9,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    403,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    336,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
296 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 9,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 133 mm
Délka upínací drážky Lc 87 mm
Průměr stopky DS 9,8 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 29 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 46 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS-E
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,284 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 93 mm
Užitná délka L1 67,4 mm
Funkční délka 67,4 mm
Otáčky max. 4 060 min-1
Hmotnost 58 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 72,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114400 9,8
EAN / GTIN 4045197018137
Číslo výrobce 114400 9,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro, lesklé.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.